EMERSON(エマーソン)
クルマの扇風機
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!!
首振り機能付き
風量無段階調整
手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置
後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)
180
色
ブラック
高さ(mm)
187
取付方式
クリップ/ビス止め
奥行(mm)
167
直径(Φcm)
羽:約15
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
590
最大消費電力(W)
弱:3、強:6
ヒューズ
管:1A
入力電源
12(DC V)
首振り
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14138315
EM-346N
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください