曜日別特売

ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止

ニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロスニューコーンサイン 防犯標識 夜間のゴミ出し禁止 - グリーンクロス

高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500表示内容夜間のゴミ出し禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14138595CPO-07オレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138577CPW-07ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14138586CPY-07イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする