現場屋
サヤ付断熱材鋸 本体
切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。
安全ガード付きで引き抜く時も安全です。
用途
断熱材・発砲スチロールの切断
材質
SK-85(炭素工具鋼)
質量(g)
180
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14138218
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください