三菱マテリアル
NC用ストレートドリル NSD 18.0
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途
用途
シャンク径(Φmm)
20
溝長(mm)
115
全長(mm)
190
ねじれ角(°)
21~34
材質
コバルトハイス
表面処理
ホモ処理
直径(Φmm)
18
先端角(°)
118
内容量
1本
注意
※鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14129459
NSDD1800
18
20
115
190
¥
18,590
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください