曜日別特売

バイオレットオイルホールドリル

バイオレットオイルホールドリル - 三菱マテリアル

耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。

用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング内容量1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/インコネル
452件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14130055V-OHD 8X100100860
21,880
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14130071V-OHD 7.5X1001007.560
22,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
14130080V-OHD 7.6X1001007.660
23,250
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14130089V-OHD 7.7X1001007.760
23,250
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14130098V-OHD 7.8X1001007.860
23,250
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14130107V-OHD 7.9X1001007.960
23,250
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
14130116V-OHD 7X100100760
23,380
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
14130125V-OHD 7.1X1001007.160
23,630
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130141V-OHD 7.2X1001007.260
23,630
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130150V-OHD 7.3X1001007.360
23,630
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130159V-OHD 7.4X1001007.460
23,630
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130168V-OHD 6.5X1001006.560
23,880
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130177V-OHD 9.5X1251259.580
24,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130186V-OHD 6.1X1001006.160
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130195V-OHD 6.2X1001006.260
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130211V-OHD 6.3X1001006.360
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130220V-OHD 6.4X1001006.460
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130229V-OHD 6.6X1001006.660
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130238V-OHD 6.7X1001006.760
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130247V-OHD 6.8X1001006.860
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130256V-OHD 6.9X1001006.960
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130265V-OHD 10.5X12512510.580
24,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130281V-OHD 6X100100660
24,880
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14130290V-OHD 10X1251251080
25,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130299V-OHD 8.5X1251258.580
25,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130308V-OHD 9X125125980
25,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130317V-OHD 10.1X12512510.180
25,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130326V-OHD 10.2X12512510.280
25,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130335V-OHD 10.3X12512510.380
25,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130351V-OHD 10.4X12512510.480
25,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130360V-OHD 8X125125880
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130369V-OHD 9.1X1251259.180
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130378V-OHD 9.2X1251259.280
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130387V-OHD 9.3X1251259.380
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130396V-OHD 9.4X1251259.480
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130405V-OHD 9.6X1251259.680
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130421V-OHD 9.7X1251259.780
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130430V-OHD 9.8X1251259.880
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130439V-OHD 9.9X1251259.980
25,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130448V-OHD 8.6X1251258.680
26,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130457V-OHD 8.7X1251258.780
26,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130466V-OHD 8.8X1251258.880
26,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130475V-OHD 8.9X1251258.980
26,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130491V-OHD 5.5X1001005.560
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130500V-OHD 5.6X1001005.660
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130509V-OHD 5.7X1001005.760
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130518V-OHD 5.8X1001005.860
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130527V-OHD 5.9X1001005.960
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130536V-OHD 7.5X1251257.580
26,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14130545V-OHD 8.1X1251258.180
26,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする