安全クッションL字型

安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品 安全クッションL字型 セーフラン安全用品

工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。
両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。
台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
カッターやハサミで必要な長さにカットできます。

用途衝撃吸収、衝撃緩和 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)900 形状L字型
注意
※両面テープは付属しておりません。
※発泡ゴム製法上、色やサイズに誤差が生じる場合ございます。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14138611 J2696-YE 1本 【細】 22×6×24
680
579
637 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138620 J2696-IV 1本 アイボリー 【細】 22×6×24
680
579
637 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138629 J2696-BK 1本 【細】 22×6×24
680
579
637 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138638 J269610-YE 1セット(10本) 【細】 22×6×24
5,780
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138647 J269610-IV 1セット(10本) アイボリー 【細】 22×6×24
5,780
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138656 J269610-BK 1セット(10本) 【細】 22×6×24
5,780
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138665 J2697-YE 1本 【小】 31×9×37
780
669
736 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138681 J2697-IV 1本 アイボリー 【小】 31×9×37
780
669
736 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138690 J2697-BK 1本 【小】 31×9×37
780
669
736 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138699 J2697-TR 1本 黄/黒(トラ) 【小】 31×9×37
980
839
923 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138708 J269705-YE 1セット(5本) 【小】 31×9×37
3,320
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138717 J269705-IV 1セット(5本) アイボリー 【小】 31×9×37
3,320
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138726 J269705-BK 1セット(5本) 【小】 31×9×37
3,320
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138735 J269705-TR 1セット(5本) 黄/黒(トラ) 【小】 31×9×37
4,170
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138751 J269710-YE 1セット(10本) 【小】 31×9×37
6,630
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138760 J269710-IV 1セット(10本) アイボリー 【小】 31×9×37
6,630
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138769 J269710-BK 1セット(10本) 【小】 31×9×37
6,630
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138778 J269710-TR 1セット(10本) 黄/黒(トラ) 【小】 31×9×37
8,330
7,098
7,808 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138787 J2698-YE 1本 【大】 48×18×55
950
809
890 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138796 J2698-IV 1本 アイボリー 【大】 48×18×55
950
809
890 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138805 J2698-BK 1本 【大】 48×18×55
950
809
890 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138821 J2698-TR 1本 黄/黒(トラ) 【大】 48×18×55
1,280
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138830 J269802-YE 1セット(2本) 【大】 48×18×55
1,620
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138839 J269802-IV 1セット(2本) アイボリー 【大】 48×18×55
1,620
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138848 J269802-BK 1セット(2本) 【大】 48×18×55
1,620
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138857 J269802-TR 1セット(2本) 黄/黒(トラ) 【大】 48×18×55
2,180
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138866 J269810-YE 1セット(10本) 【大】 48×18×55
8,100
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138875 J269810-IV 1セット(10本) アイボリー 【大】 48×18×55
8,100
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138891 J269810-BK 1セット(10本) 【大】 48×18×55
8,100
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14138900 J269810-TR 1セット(10本) 黄/黒(トラ) 【大】 48×18×55
10,880
9,298
10,228 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする