曜日別特売

2K液晶テレビ

2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ2K液晶テレビ - アイリスオーヤマ

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。
カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。
新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。
ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。
HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。

付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライトチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナーUSB端子数:1(録画専用)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
サイズ(inch)
定格消費電力(W)
画素数
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143590LT-24WSX-F1スピーカー:3+32441(水平×垂直)1366×76846
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143599LT-32WSX-F1スピーカー:5+53247(水平×垂直)1366×76858
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14143608LT-40FSX-F1スピーカー:8+84071(水平×垂直)1920×108081
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする