アサヒ特販
水道凍結防止器サーモランプ付
水道管の凍結防止。
低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。
給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品
(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量
設備容量:26W/m
定格電圧(V)
AC100
プラグ
二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)
(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力
9W/m
動作温度
サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード
VCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)
許容最小30
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14141639
AKSL-0.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141648
AKSL-1
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141657
AKSL-1.5
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141666
AKSL-2
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141675
AKSL-2.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141691
AKSL-3
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141700
AKSL-3.5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141709
AKSL-4
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141718
AKSL-5
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141727
AKSL-6
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141736
AKSL-7
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141745
AKSL-10
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141761
AKSL-8
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。