TIPTOP
貼付けウエイトはがし
こんなお得な商品も!
ウエイトリムーバー
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(65)
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
用途
バランスウエイトはがしに
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14144956
V2515
260
刃:25
¥
4,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
14144965
V2516
255
38
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください