QTJ
Type-Cケーブル
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
適合規格
Type-C
色
ホワイト
定格
【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合機器
iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コネクタ
Type-C⇔Type-C
適合用途
充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
コード長さ(cm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14143845
QTC-0414WH
【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
約100
約24
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143861
QTC-0415WH
【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
約200
約45
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください