Type-Cケーブル

Type-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJType-Cケーブル - QTJ

取り回しやすく持ち運びにも最適
最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル
やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用
ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現
最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開

適合規格Type-C定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他コネクタType-C⇔Type-C適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
コード長さ(cm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14143870QTC-0416WH【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約100ホワイト約25
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
14143879QTC-0416BK【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約100ブラック約25
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143888QTC-0416PU【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約100パープル約25
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143897QTC-0417WH【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約200ホワイト約54
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143906QTC-0417BK【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約200ブラック約54
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
14143915QTC-0417PU【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A約200パープル約54
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする