SUGICO(スギコ)
樹脂製中型排水トラップ(50A)
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭器の取外しができます。
仕様
OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質
ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズ
G2
深さ(mm)
封水深:50以上
サイズ(mm)
Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)
Φ186
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152419
TO-281
¥
6,780
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください