RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 中心吊一方開 一般ドア用
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合
ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア
開閉
中心吊り一方開
内容量
1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
勝手
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152769
351-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
右勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152778
351-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
左勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152787
S-351-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
右勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152796
S-351-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
左勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152866
351Z-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
右勝手
800
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152875
351Z-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
左勝手
800
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152891
S-351Z-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
右勝手
800
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152900
S-351Z-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
左勝手
800
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152909
352-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
右勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152918
352-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
左勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152927
S-352-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
右勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152936
S-352-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
左勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152988
352Z-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
右勝手
900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152997
352Z-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
左勝手
900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153006
S-352Z-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
右勝手
900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153015
S-352Z-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
左勝手
900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153031
353-R
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
右勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153040
353-L
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
左勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153049
S-353-R
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
右勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153058
S-353-L
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
左勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153067
353Z-R
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
右勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153076
353Z-L
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
左勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153085
S-353Z-R
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
右勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153101
S-353Z-L
適合ドア:105
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
左勝手
950
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください