曜日別特売

フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用

フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 持出吊一方開 一般ドア用 - RYOBI(リョービ)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました

その他3速調整、最大開き角:118、ストップ角:90適合ドア種:スチールドアタイプストップ有無:ストップ切り替え式開閉持出吊り一方開内容量1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
勝手
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141531713150-R適合ドア:45適合ドア:1800右勝手800
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
141531803150-L適合ドア:45適合ドア:1800左勝手800
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532073250-R適合ドア:80適合ドア:2100右勝手900
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532163250-L適合ドア:80適合ドア:2100左勝手900
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532253350-R適合ドア:105適合ドア:2100右勝手950
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532413350-L適合ドア:105適合ドア:2100左勝手950
オープン
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532863450-R適合ドア:120適合ドア:2400右勝手1050
オープン
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
141532953450-L適合ドア:120適合ドア:2400左勝手1050
オープン
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする