RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 中心吊両側開 強化ガラスドア用
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他
生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90
適合
ドア種:強化ガラスドア
高さ(mm)
適合ドア:2134
勝手
左右:兼用
開閉
中心吊り両側開
内容量
1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14153110
302GA
ストップ有無:ストップなし
762
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153119
S-302GA
ストップ有無:ストップ付
762
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153128
303GA
ストップ有無:ストップなし
914
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153137
S-303GA
ストップ有無:ストップ付
914
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください