RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 3000シリーズ 中心吊両側開 一般ドア用
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他
生活防水対応、ドア上部調整式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90
適合
ドア種:スチールドア、ステンレスドア
勝手
左右:兼用
開閉
中心吊り両側開
内容量
1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14153146
3003Z
適合ドア:130
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
950
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153155
S-3003Z
適合ドア:130
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
950
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153189
3004Z
適合ドア:185
適合ドア:2400
ストップ有無:ストップなし
1050
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14153198
S-3004Z
適合ドア:185
適合ドア:2400
ストップ有無:ストップ付
1050
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください