曜日別特売

フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用

フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)フロアヒンジ 中心吊両側開 木製ドア用 - RYOBI(リョービ)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました

その他生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90適合ドア種:木製ドア勝手左右:兼用開閉中心吊り両側開内容量1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
適合ドア幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14152586301K適合ドア:45適合ドア:1800ストップ有無:ストップなし800
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152595S-301K適合ドア:45適合ドア:1800ストップ有無:ストップ付800
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152629302K適合ドア:80適合ドア:2100ストップ有無:ストップなし900
オープン
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152638S-302K適合ドア:80適合ドア:2100ストップ有無:ストップ付900
オープン
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする