RYOBI(リョービ)
フロアヒンジ 中心吊一方開 木製ドア用
中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ
中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他
生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、3速調整、最大開き角:105、ストップ角:90
適合
ドア種:木製ドア
開閉
中心吊り一方開
内容量
1台
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
勝手
適合ドア幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152805
351K-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
右勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152821
351K-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップなし
左勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152830
S-351K-R
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
右勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152839
S-351K-L
適合ドア:45
適合ドア:1800
ストップ有無:ストップ付
左勝手
800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152945
352K-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
右勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152961
352K-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップなし
左勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152970
S-352K-R
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
右勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14152979
S-352K-L
適合ドア:80
適合ドア:2100
ストップ有無:ストップ付
左勝手
900
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください