曜日別特売

ポータブルスコープ3.9Φ1M

ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1M - THANKO(サンコー)[電子機器]

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル

付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67内容量1個
注意
※内蔵メモリは搭載しておりません。
※ズーム機能は搭載しておりません。
※microSDカード、乾電池は付属しません。
※本体は防水ではありません。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※十分に操作方法を理解した上で、ご利用ください。
※使用しない時は、電源をお切りください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14149226S-PSC39121R
31,273
30,980
34,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする