BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271

BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 27型 Full HDモニター EX271 - BenQ(ベンキュー)

高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な27インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271 ~180Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~
・27インチ/Full HD解像度
・近未来的な筐体デザイン
・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現
・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載
・リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は165Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応
・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力
・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能
・ティルト調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整
Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能

フリッカーフリー技術

カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)

接続
USB3.2 Gen1(Downstream)×2
USB Type-C (Upstream)×1
仕様ピボット:非対応ピッチ(mm)画像:0.311消費電力(W)最大65/標準22/エコモードなし出力ヘッドフォンジャック:あり電源内蔵ケーブル長(m)約1.8(HDMI 2.0ケーブル)角度(°)ティルト/上下:-5/20表面処理ノングレア対応Kensington(ケンジントンロック):対応電源コード(m)約1.8コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(Full HD)表示色約1670万色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)走査周波数(水平)30~265KHz走査周波数(垂直)24~180Hz応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2.5W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子なし画素数82 ppiRoHS指令(10物質対応)対応特性HDCP2.2対応、オーディオジャック(入力 or 出力):なし、スウィーベル:非対応、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI、高さ調節:非対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9表示寸法(mm)608.8×355.1待機時消費電力(W)(スリープ時)<0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(HDR時400)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14145498EX271
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする