曜日別特売

YL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ

YL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギアYL4002 CYBERLEATHER バイク用インテークグローブ - ワイズギア

<表地>
YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”
洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。
<裏地(甲側)>
リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用
速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。
<甲側>
パンチメッシュ加工し、通気性向上。
抗菌防臭(裏地)
<平側>
ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。
緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備、転倒時の衝撃を緩和。
<両手人差し指>
Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。
<指股>
ダイレクトベンチレーションを採用。
<デザイン>
プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。
平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。
5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。
手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。

使用糸
(縫製)平側:ケブラー糸
甲側:ボンド糸
内容量1双
全25種類を絞り込む
サイズ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1414519190792G096W00ブラックS20.51111.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414520090792G096M00ブラックM21.511.411.7
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414520990792G096L00ブラックL22.511.812
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414521890792G096X00ブラックXL23.512.212.3
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414522790792G096300ブラック3L24.512.512.6
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414523690792G097W00ブルーS20.51111.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414524590792G097M00ブルーM21.511.411.7
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414526190792G097L00ブルーL22.511.812
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414527090792G097X00ブルーXL23.51212.3
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414527990792G097300ブルー3L24.512.512.6
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414528890792G098W00ライトブルーS20.51111.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414529790792G098M00ライトブルーM21.511.411.7
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414530690792G098L00ライトブルーL22.51212
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414531590792G098X00ライトブルーXL23.512.212.3
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414533190792G098300ライトブルー3L24.512.512.6
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414534090792G099W00ワインレッドS20.51111.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414534990792G099M00ワインレッドM21.51111.7
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414535890792G099L00ワインレッドL22.511.812
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414536790792G099X00ワインレッドXL23.512.212.3
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414537690792G099300ワインレッド3L24.512.512.6
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414538590792G100W00アイボリーS20.51111.5
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414540190792G100M00アイボリーM21.511.411.7
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414541090792G100L00アイボリーL22.511.812
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414541990792G100X00アイボリーXL23.51212.3
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
1414542890792G100300アイボリー3L24.51312.6
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする