オースミ電機
ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白
AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
用途
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
適合
スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)
質量(kg)
スピーカ:1.4
色
本体+ハンガー:ホワイト
材質(本体)
スピーカ:PPカルプ樹脂
質量(g)
410(MSH-2000Ⅲ)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スピーカ:139×197×144
再生周波数帯域(Hz)
80~20k
音圧レベル(dB)
出力:85(1W/1m)
定格入力(W)
25(最大入力50
インピーダンス(Ω)
6
スピーカーサイズ(mm)
100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14152541
AV-635ⅡMP-LW
¥
16,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200