SHINANO(信濃機販)
ディスクサンダー
ランダムパッド標準装備で作業用途が倍加します。
配電BOX等のスポット溶接後のならし研磨作業などに。
一般産業の塗膜はがし及びフェザーエッジ出し作業に。
自動車板金作業の研磨作業に。
付属品
・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)
240
質量(kg)
1.4
タイプ
パッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
取付ねじ径(B)
5/16"
ホース内径(Φmm)
6.5
騒音値(dB)
88/(99)A
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.753
振動
3.4/0.8m/s2
コンプレッサー(kW)
2
内容量
1台
注意
※ペーパーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14154817
SI-2026EM
¥60,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください