UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ

UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ - タカチ電機工業

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。

材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)ボディー:ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さH(mm)
奥行D(mm)
カバー色
幅W(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14162061SPCP081304LG.U1箱(12台)35125ホワイトグレー75120
25,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162070SPCP081304LT.U1箱(12台)35125透明75120
25,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162079SPCP081305LG.U1箱(18台)50125ホワイトグレー75150
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162088SPCP081305LT.U1箱(18台)50125透明75150
41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162097SPCP081306G.U1箱(18台)60125ホワイトグレー75161
42,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162106SPCP081306T.U1箱(18台)60125透明75161
42,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162115SPCP081308G.U1箱(18台)75125ホワイトグレー75213
46,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162131SPCP081308T.U1箱(18台)75125透明75213
46,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162140SPCP081310G.U1箱(9台)100125ホワイトグレー75278
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162149SPCP081310T.U1箱(9台)100125透明75278
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162158SPCP081313G.U1箱(9台)125125ホワイトグレー75306
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162167SPCP081313T.U1箱(9台)125125透明75306
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162176SPCP101004LG.U1箱(18台)35100ホワイトグレー100124
36,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162185SPCP101004LT.U1箱(18台)35100透明100124
36,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162201SPCP101006G.U1箱(12台)60100ホワイトグレー100165
27,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162210SPCP101006T.U1箱(12台)60100透明100165
27,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162219SPCP131804LG.U1箱(18台)35175ホワイトグレー125237
49,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162228SPCP131804LT.U1箱(18台)35175透明125237
49,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162237SPCP131805LG.U1箱(12台)50175ホワイトグレー125282
36,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162246SPCP131805LT.U1箱(12台)50175透明125282
36,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162255SPCP131806G.U1箱(12台)60175ホワイトグレー125297
37,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162271SPCP131806T.U1箱(12台)60175透明125297
37,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162280SPCP131808G.U1箱(25台)75175ホワイトグレー125378
84,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162289SPCP131808T.U1箱(25台)75175透明125378
84,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162298SPCP131810G.U1箱(19台)100175ホワイトグレー125463
69,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162307SPCP131810T.U1箱(19台)100175透明125463
69,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162316SPCP131813G.U1箱(14台)125175ホワイトグレー125531
53,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162325SPCP131813T.U1箱(14台)125175透明125531
53,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162341SPCP131815G.U1箱(6台)150175ホワイトグレー125600
24,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162350SPCP131815T.U1箱(6台)150175透明125600
24,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162359SPCP181808G.U1箱(7台)75175ホワイトグレー175475
30,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162368SPCP181808T.U1箱(7台)75175透明175475
30,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162377SPCP181810G.U1箱(6台)100175ホワイトグレー175584
26,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162386SPCP181810T.U1箱(6台)100175透明175584
26,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162395SPCP181813G.U1箱(5台)125175ホワイトグレー175652
22,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162411SPCP181813T.U1箱(5台)125175透明175652
22,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162420SPCP181815G.U1箱(4台)150175ホワイトグレー175738
24,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162429SPCP181815T.U1箱(4台)150175透明175738
24,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162438SPCP182508G.U1箱(12台)75250ホワイトグレー175637
80,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162447SPCP182508T.U1箱(12台)75250透明175637
80,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162456SPCP182510G.U1箱(12台)100250ホワイトグレー175754
87,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162465SPCP182510T.U1箱(12台)100250透明175754
87,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162481SPCP182515G.U1箱(6台)150250ホワイトグレー175959
46,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14162490SPCP182515T.U1箱(6台)150250透明175959
46,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする