曜日別特売

設定表示器

設定表示器 - CHINO(チノー)

IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正光学系可動焦点方式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アナログ入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156820IR-GZA0NNなし
109,000
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
14156829IR-GZA1NN放射率リモート
120,000
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
14156838IR-GZA2NN反射補正
145,000
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする