曜日別特売
IR-GZA2NN 設定表示器 CHINO(チノー) 14156838

設定表示器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品はアナログ入力が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アナログ入力
反射補正
注文コード
14156838
品番
IR-GZA2NN
参考基準価格(税別)¥166,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

アナログ入力
反射補正
電源(V)
24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28
表示
LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)
接続方式
コネクタまたは端子接続
機能
演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正
光学系
可動焦点方式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする