CHINO(チノー)
放射温度計
電源(V)
24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28
表示
LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)
接続方式
コネクタまたは端子接続
材質(ケース)
アルミニウム製
距離係数
200
インターフェイス
通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156795
IR-CZS2T
¥719,000
¥
679,800
¥747,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
14156811
IR-CZI2T
¥833,000
¥
789,800
¥868,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください