NewHikari
強力リブ付きアングル
高耐荷重の補強金具。
強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。
角をアールにしているので見た目がキレイです。
実用新案取得済(登録第3248787号)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156671
SH-RTA500-4075
75×40、ビス穴:6-Φ4.3
60
1.6
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
14156680
SH-RTA500-5510
100×55、ビス穴:7-Φ5.5
90
2
¥
1,140
¥
798
¥
878
(税込)
3日以内出荷
14156689
SH-RTA500-7513
130×75、ビス穴:7-Φ6.3
120
2.3
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください