曜日別特売

C%R 耐熱スタッキングマグ

C%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパンC%R 耐熱スタッキングマグ - シービージャパン

カラーガラスがおしゃれな耐熱マグカップ。耐熱ガラスを使用しているので匂い移りしにくく、コーヒーや紅茶などの香りや風味を楽しめます。電子レンジ対応。食洗機対応。熱湯OK。(※耐熱温度内でご使用下さい。)スタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。

材質耐熱ガラス質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×8.5×9満水容量(mL)約335温度差(℃)耐熱:120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156305-ブルー&グレー
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
14156321-オレンジ&グレー
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
14156330-グリーン&グレー
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする