曜日別特売

Raspberry Pi Touch Display 2

Raspberry Pi Touch Display 2 - Raspberry PiRaspberry Pi Touch Display 2 - Raspberry Pi

Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。
従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。
Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。
ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。
電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。
最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。
【セット内容】
Touch Display 2 本体
固定用ネジ(8本)
FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用
FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用
給電用ケーブル

適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163251SC1635
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする