Raspberry Pi
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様
IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル
寸法(mm)
センササイズ:対角長7.9
出力
RAW12/10/8、 COMP8
レンズ
Cマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)
センサー
IMX477R、積層型裏面照射型センサ
三脚取付ねじ
マウント:1/4インチ-20
ケーブル長(mm)
リボン:200
画素サイズ(μm)
1.55 × 1.55
バックフォーカス(mm)
調整可(12.5 -22.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14163217
SC1220
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください