曜日別特売

ライト付き 大音量電子ホイッスル

ライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIOライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIOライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIOライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIOライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIOライト付き 大音量電子ホイッスル - ARIO

フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。
音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。
交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。

用途防犯用途、交通案内、レジャーセット内容本体、ストラップ、日本語説明書材質ABS+PC電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません)音量最大125dB 3段階調整可発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅内容量1個
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※本製品は防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163269EW102
オープン
6,980
7,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする