EC
抗菌コップ
滑りにくい底ゴム付きのプラスチックコップ。抗菌加工で黒ズミ、ヌメリを防止します。
用途
普段使いはもちろん、洗面所での歯磨き・うがい用コップに。入院時や介護用にも。
材質
本体/ポリプロピレン、底部/SEBS
色
ピンク
容量(mL)
約270
寸法(cm)
約10.8×7.4×8.6
耐熱温度(℃)
本体/110、底部/100
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※電子レンジ・オーブンで使用しないでください。
※本品に洗剤などの残りや汚れが付着していると抗菌効果が出ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156585
C-K4 P
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください