曜日別特売

飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ

飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ - EC飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ - EC飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ - EC飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ - EC飲みやすいこぼれにくい ストロー付きコップ - EC

ストロー付きのプラスチックコップ。蓋付きなのでこぼれにくく、衛生的。最後まで飲みやすい底面凸形状。便利な目盛付き。銀イオン抗菌加工でコップに付着した菌を除菌します。本体熱湯OK。(※フタ・ストローは外してください。)市販のストローでもお使いいただけます。

用途普段使いはもちろん、入院時や介護用にも。材質本体・ストロー/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレンクリア容量(mL)約270寸法(cm)約11.3×10.9×8.3耐熱温度(℃)本体/110、フタ/60、ストロー/80耐冷温度(℃)本体・フタ/-20内容量1個
注意
※本体とフタのみ銀イオンを配合しています。
※表面に汚れ等が付着していると効果が出ない場合があります。
※フタ・ストローは耐熱性ではありませんので、熱い飲み物場合は使用しないでください。
※横に倒すと水がもれますのでご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機では使用しないでください。
※電子レンジ、オーブンでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14156601C-NE8
オープン
498
548(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする