SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性
波状メッシュデザインによる向上したエアフロー
標準120mmマウントによる幅広い互換性
寸法(mm)
応用:- 120ファン
- 120x120 マウント
備考
※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。
※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。
その他
製品型番:SST-FF126B (4個セット)
材質
ステンレススチール
色
ブラック
質量(g)
17.9
寸法
120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14163549
SST-FF126B
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください