曜日別特売

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ - タカチ電機工業

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。

材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネートボディー:ライトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65カバー色透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さH(mm)
奥行D(mm)
幅W(mm)
自重(g)
有効内寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14163558BCPK091207T1箱(10台)701209023796
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163567BCPK091208T1箱(10台)851209026196
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163576BCPK101507T1箱(10台)70150100337126
42,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163585BCPK101508T1箱(10台)85150100335125.5
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163601BCPK112107T1箱(10台)75210110444185.8
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163610BCPK112110T1箱(10台)100210110509184.9
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163619BCPK112607T1箱(10台)75260110528235.8
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163628BCPK112610T1箱(10台)100.5260110594234.9
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163637BCPK131508T1箱(10台)85155135421130.5
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163646BCPK131808T1箱(10台)85.5185135475160.4
52,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163655BCPK131810T1箱(10台)100.5185135478160.4
53,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163671BCPK151509T1箱(10台)90150150422125.7
50,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163680BCPK151512T1箱(10台)120.5150150508124
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163689BCPK162110T1箱(10台)100210160721184
57,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163698BCPK162113T1箱(10台)130210160639184
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163707BCPK162610T1箱(10台)100260160738235.1
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163716BCPK162613T1箱(10台)130260160825234
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163725BCPK172210T1箱(10台)105220170681194.9
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163741BCPK172711T1箱(10台)110.5270170794244.9
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163750BCPK192810T1箱(10台)100.5280190900255.3
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163759BCPK192814T1箱(10台)1412801901094254.2
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163768BCPK203013TN1箱(10台)1303002001097273.2
85,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163777BCPK203015TN1箱(12台)1503002001178273.5
106,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163786BCPK203018TN1箱(12台)1803002001323272.5
111,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163795BCPK212110T1箱(10台)100210210756185.1
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163811BCPK212113T1箱(10台)130210210847184
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163820BCPK253515TN1箱(8台)1503502501510322.3
85,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163829BCPK253518TN1箱(8台)1803502501673322.5
89,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163838BCPK282813T1箱(12台)130.52802801433254
120,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163847BCPK283813T1箱(8台)1303802801733354
94,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163856BCPK303015T1箱(8台)1513003001682273
93,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163865BCPK303018T1箱(8台)1813003001795272.5
96,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163881BCPK304012T1箱(8台)1204003001872374.5
96,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163890BCPK304015T1箱(8台)1504003001926373.5
100,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163899BCPK304018T1箱(6台)1814003002098372.5
79,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163908BCPK353515T1箱(8台)1503503501999323.6
108,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163917BCPK353518T1箱(8台)1813503502163322.5
112,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163926BCPK354512T1箱(8台)1204503502429416.7
123,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163935BCPK354516T1箱(6台)1604503502848414.7
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163951BCPK354520T1箱(4台)2014503503140414.8
75,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163960BCPK405016T1箱(6台)1605004003152466.6
112,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163969BCPK405020T1箱(4台)2015004003729465.5
86,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163978BCPK406018T1箱(4台)1816004004164565.9
101,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163987BCPK406023T1箱(4台)2316004004645564.1
106,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14163996BCPK506018T1箱(2台)1856305306151576.8
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
14164005BCPK506025T1箱(2台)2556305308220574.6
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする