スポットライト100形X2拡散

スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
位相制御式(2線式)
入力電流(100V時):0.24A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14169709XAS3310LCB1【プラスチックセード】ホワイト270071.41200電球色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169718XAS3310VCB1【プラスチックセード】ホワイト350071.41200温白色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169727XAS3310NCB1【プラスチックセード】ホワイト500071.41200昼白色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169946XAS3312LCB1【プラスチックセード】乳白270076.11280電球色
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169955XAS3312VCB1【プラスチックセード】乳白350076.11280温白色
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14169971XAS3312NCB1【プラスチックセード】乳白500076.11280昼白色
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170305XAS3311LCB1【プラスチックセード】ブラック270054.7920電球色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170321XAS3311VCB1【プラスチックセード】ブラック350054.7920温白色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14170330XAS3311NCB1【プラスチックセード】ブラック500054.7920昼白色
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする