スポットライト100形X2拡散

スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形X2拡散 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
入力電流(100V時):0.26A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)16.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166717XAS3310LCE1【プラスチックセード】ホワイト270073.11200電球色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166726XAS3310VCE1【プラスチックセード】ホワイト350073.11200温白色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166735XAS3310NCE1【プラスチックセード】ホワイト500073.11200昼白色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166961XAS3312LCE1【プラスチックセード】乳白2700781280電球色
45,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166970XAS3312VCE1【プラスチックセード】乳白3500781280温白色
45,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166979XAS3312NCE1【プラスチックセード】乳白5000781280昼白色
45,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167320XAS3311LCE1【プラスチックセード】ブラック270056920電球色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167329XAS3311VCE1【プラスチックセード】ブラック350056920温白色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167338XAS3311NCE1【プラスチックセード】ブラック500056920昼白色
44,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする