曜日別特売

スポットライト100形拡散X集光

スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
入力電流(100V時):0.25A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)15.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166927XAS3380LCE1【プラスチックセード】ホワイト270083.71290電球色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166936XAS3380VCE1【プラスチックセード】ホワイト350083.71290温白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166945XAS3380NCE1【プラスチックセード】ホワイト500083.71290昼白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167286XAS3382LCE1【プラスチックセード】乳白2700871340電球色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167295XAS3382VCE1【プラスチックセード】乳白3500871340温白色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167311XAS3382NCE1【プラスチックセード】乳白5000871340昼白色
45,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167530XAS3381LCE1【プラスチックセード】ブラック270072.71120電球色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167539XAS3381VCE1【プラスチックセード】ブラック350072.71120温白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167548XAS3381NCE1【プラスチックセード】ブラック500072.71120昼白色
44,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする