スポットライト100形拡散X集光

スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散X集光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
壁面・天井面・据置取付専用
100形電球2灯器具相当
入力電流(100V時):0.26A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球2灯相当の明るさ調光の可否不可幅(mm)225質量(kg)0.9高さ(mm)120消費電力(W)16.1RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
光束(Lm)
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166900XAS3390LCE1電球色129016.11002700【プラスチックセード】ホワイト80.1
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166909XAS3390VCE1温白色129016.11003500【プラスチックセード】ホワイト80.1
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166918XAS3390NCE1昼白色129016.11005000【プラスチックセード】ホワイト80.1
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167259XAS3392LCE1電球色134016.11002700【プラスチックセード】乳白83.2
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167268XAS3392VCE1温白色134016.11003500【プラスチックセード】乳白83.2
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167277XAS3392NCE1昼白色134016.11005000【プラスチックセード】乳白83.2
48,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167496XAS3391LCE1電球色112016.11002700【プラスチックセード】ブラック69.5
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167505XAS3391VCE1温白色112016.11003500【プラスチックセード】ブラック69.5
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167521XAS3391NCE1昼白色112016.11005000【プラスチックセード】ブラック69.5
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする