曜日別特売

スポットライト100形集光

スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光 - Panasonic(パナソニック)

天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ
Ra83
集光タイプ(ビーム角24度)
照射方向可動型
可動範囲上下90度
回転方向360度
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
100形ダイクール電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.12A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

幅(mm)80質量(kg)0.5高さ(mm)53取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)7.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)138調光の可否不可内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14167706XAS3020LCE1【アルミダイカストセード】ホワイト270090.9700電球色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167715XAS3020VCE1【アルミダイカストセード】ホワイト350090.9700温白色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14167731XAS3020NCE1【アルミダイカストセード】ホワイト500090.9700昼白色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168187XAS3021LCE1【アルミダイカストセード】ブラック270085.7660電球色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168196XAS3021VCE1【アルミダイカストセード】ブラック350085.7660温白色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14168205XAS3021NCE1【アルミダイカストセード】ブラック500085.7660昼白色
32,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする