モニタースタンド キャスタータイプ

モニタースタンド キャスタータイプ - SUS(エスユーエス)
材質【上面プレート】アルミ材 t6.0 アルマイト処理【底面プレート】SPHC t8.0 シルバー焼付塗装【柱】アルミ押出材 アルマイト処理【キャスター】ナイロン(黒)SS400相当 亜鉛メッキ3価 クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14164879C1A-C01040030以下
37,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164888C1A-C01150030以下
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164897C1A-C01260030以下
38,500
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164906C1A-C01370030以下
39,100
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164915C1A-C01480030以下
39,600
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164931C1A-C01590030以下
40,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164940C1A-C016100030以下
40,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164949C1A-C017110020
41,300
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
14164958C1A-C018120020
41,800
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする