坂詰製作所
超高輝度LED表示灯
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)
真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)
定格電圧(V)
DC5~60
レンズ
透明
発光色
赤
定格電流(mA)
1.8~6.0
取付径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14165710
DUL-9T-R/C
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください