曜日別特売

スポットライト100形拡散

スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散 - Panasonic(パナソニック)

配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ
高演色Ra90
100V配線ダクト用
照射方向可動型
可動範囲上下92度
回転方向360度
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
100形電球1灯器具相当
入力電流(100V時):0.13A
ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
調光操作不可
照射面近接限度10cm

取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさ調光の可否不可質量(kg)0.4消費電力(W)8.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
光束(Lm)
消費電力(W)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14165886XAS3512LCE1電球色6008.21002700【プラスチックセード】ホワイト73.1
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165895XAS3512VCE1温白色6008.21003500【プラスチックセード】ホワイト73.1
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14165911XAS3512NCE1昼白色6008.21005000【プラスチックセード】ホワイト73.1
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166236XAS3514LCE1電球色6408.21002700【プラスチックセード】乳白78
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166245XAS3514VCE1温白色6408.21003500【プラスチックセード】乳白78
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166261XAS3514NCE1昼白色6408.21005000【プラスチックセード】乳白78
23,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166595XAS3513LCE1電球色4608.21002700【プラスチックセード】ブラック56
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166611XAS3513VCE1温白色4608.21003500【プラスチックセード】ブラック56
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
14166620XAS3513NCE1昼白色4608.21005000【プラスチックセード】ブラック56
23,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする