積み重ねビーカー

積み重ねビーカー - レオナ積み重ねビーカー - レオナ

耐薬性のPP製です。
積み重ねができるので、未使用時にスペースを取りません。

トラスコ品番153-7267材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)3000高さ(mm)245タイプ積み重ね種類積み重ねビーカー外径(Φmm)170RoHS指令(10物質対応)対応目盛間隔(mL)50上径×下径×高さ(mm)170×120×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141799814206-2183
1,920
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする