美和ロック
非常用丸カバーユニット小型
非常口扉等にご利用ください。
非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番
763-2967
材質
非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)
47
錠前
使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179956
TRMM.CVU
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください