ワイドミュラー
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番
449-6337
材質
銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
12
色
灰
内寸(mm)
1.5
寸法L2(mm)
8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.14
適合電線範囲 AWG(#)
26
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14179755
9028240000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表