曜日別特売

重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製

重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 - ダイワアドテック

受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。

用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。ねじ寸法M20材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートトラスコ品番160-9890ねじ長さ(mm)300全高(mm)335許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14179990D-C-L-20-300300804000
4,496
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする