遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク

遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-12PCLVRA3 Windflow ホワイト/スモーク - ミドリ安全

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用トラスコ品番321-9395材質PC(ポリカーボネート)色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー通気孔内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180175SCH-12PCLVRA3-UP-W/S
9,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする