曜日別特売

遮熱ヘルメット SCH-19

遮熱ヘルメット SCH-19 - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-19 - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-19 - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-19 - ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-19 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。

用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナー通気孔内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭囲(cm)
色(帽体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14180148SCH-19PCLV-RA3-ALPHA-Y/S52.5~63イエロー/スモーク321-6170
11,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180157SCH-19PCLVS-RA3-ALPHA-W/S52.5~63ホワイト/スモーク323-6720
17,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
14180166SCH-19PCLVS-RA3-ALPHA-Y/S52.5~63イエロー/スモーク321-9396
17,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 工事現場で

日陰では、今使っているヘルメットより涼しく感じます。カンカン照りでは暑すぎて、従来品との差が良く分かりません。
あごヒモが前すぎるのと、お値段が高すぎるのが減点ポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする